フジ矢
フジ矢の 電設工事関連
フジ矢の ケーブルカッター
フジ矢の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60825852
品番
FRC-45A
参考基準価格(税別)
¥56,030
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
全長(mm)
280
呼び寸法(mm)
300
用途
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
質量(g)
800
硬度HRC
46〜52
切断能力(mm
2
)
(CV線単芯/最大)400/500、(CV線3芯)100×3芯、(IV線単芯)500、(VVR線単芯)500、(VVR線3芯)100×3芯
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表