秦運動具工業 (HATAS)
秦運動具工業 (HATAS)の リハビリ・生活補助
秦運動具工業 (HATAS)の レクリエーション用品
ガウリ リスト・アンクルウエイト 足首用 25Wシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
60826075
品番
25W1002
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様
足首用
材質
外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛
質量(kg/個)
1
適合サイズ(cm)
足首:約19〜25
アズワン品番
7-9050-05
入数
1kg 1組 2個入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000