ドウカン
ドウカンの ハサミ
ドウカンの 精密ハサミ
ラシャ切鋏 総左型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60826246
品番
DK506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
全長(mm)
240
刃長(mm)
115
トラスコ品番
770-0113
材質
刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)
230
刃厚(mm)
4.6