CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) チップサイズ07 注文コード60826526 品番R390-0097A10-07L
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数・チップサイズ・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。

用途肩削り用 トラスコ品番614-5078 刃数L(コースピッチ:刃数少) タイプ円筒シャンク チップサイズ07 接続径10 使用可能長さ(mm)15 機能長さ(mm)60 工具径(mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする