電気チェンソー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60826561 品番 CS-3005
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです
●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています
●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています
●握りやすく滑りにくいソフトグリップです
●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています

有効切断能力(mm)300 電源(V)単相100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 ソーチェーン90PX-45E 付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 質量(kg)2.2 タイプリヤハンドル 用途枝打ち、丸太・木材の切断 材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC 型番CS-3005 ハンドルリヤハンドル 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 チェーンスピード(m/s)[m/分]8
取扱説明書:(1.86MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※ソーチェンなどでコードを切断しないように注意してください
※はしごや木に登って作業するなど不安定な姿勢で使用しないで下さい
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください

商品説明動画

リョービ 電気チェンソー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:602
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60826577
2022-03-09
用途:
薪作り
有限会社 祇園地質 様 (建設業・工事業)

重さも64歳の女子の私でも軽く持ち運びでき、切れ味も抜群です。二台目もRYOBIチェーンソーですが、買って本当によかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60826561
2020-05-07
用途:
樹木の伐採
農・林・水産業

本体が軽く、オイルと切れ味は長持ちするので使いやすく直径25cm
くらいの木は予想以上に早く切ることができた。満足している。

対象商品:
60826577
2018-12-27
用途:
樹木伐採
農・林・水産業

電気でもこれほど力強いのかと感心してしまいます。切れ味抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
60826577
2018-04-05
用途:
庭木の伐採

思っていたよりも軽く、持ちやすい形状でした。電気チェンソーとしては上出来です。

1人が参考にしています
対象商品:
60826577
2017-04-12
用途:
庭木の剪定
アトリエ アキコ 様 (その他業種)

女性でも楽に使用できる。安全確認をすれば、事故もなく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする