※製品代表画像
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
25
32
刃数
2
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60826666
品番
SS4P3025S25-2
参考基準価格(税別)
¥42,970
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
材質
鋼
外径(Φmm)
25
刃数
2
全長(mm)
120
最大切込み量ap(mm)
8
首下長(mm)
35
シャンク長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
25
適合インサート
SPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※溝切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
※排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。