曜日別特売
SS4P3040S32-4 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826684

※製品代表画像

SS4P3040S32-4 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826684
SS4P3040S32-4 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826684
SS4P3040S32-4 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826684
SS4P3040S32-4 アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60826684

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)32
刃数4
内容量1本注文コード60826684品番SS4P3040S32-4
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質外径(Φmm)40刃数4全長(mm)130最大切込み量ap(mm)8首下長(mm)45シャンク長(mm)85シャンク径(Φmm)32適合インサートSPMT10030○R-FW、SPMT100308R-TFW
注意
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼付き防止剤は別売とさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※溝切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
※排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする