仕様C-208 ブラック 416×300×890mm【★▼固定式カゴ(最下段)】外寸:幅348×奥行260×高さ80mm、内寸:幅305×奥行220×高さ73mm
材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)8
色ブラック
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
耐荷重全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890
アズワン品番0-9224-05