ノーブランド
ノーブランドの 施設用家具・備品
ノーブランドの 施設用カート・ワゴン
ノーブランドの 回診車
カラーセット台
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60826870
品番
11610
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
天板は四方にガード(手前部低い)が有り道具等の落下を防ぎます。
仕様
C-161 ブラック 485×300×895mm
材質
本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)
6.5
色
ブラック
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー無し)
耐荷重
全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×300×895
アズワン品番
0-9225-05
注意
※1高さ把手含む。