BID-1228 充電式インパクトドライバ RYOBI(リョービ) 60826981

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60826981 品番BID-1228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2スピード無段変速。LEDライト付。ベルトフック付。

締付トルク(N・m)(高速)120、(低速)75 回転数(min-1[r.p.m])(低速)0〜1600、(高速)0〜2200 ねじ締め能力(mm)小ネジM4〜M8・ボルトM5〜M12・高力ボルトM5〜M10 充電時間(分)30 機能2スピード無段変速、LEDライト付 充電器形名BC-1205 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×76×237 打撃数(min-1)(低速)0〜2500、(高速)0〜3000 バッテリーニカド(B-1203M1) 電池パック1300mAh(12V)ニカド 付属品プラスドライバビット(No.2×65)、充電器,電池パック×2、キャリングバッグ、ベルトフック(本体取付)、ストラップ(本体取付) 質量(kg)(本体)1.6、(充電器)1.65 用途回転と打撃によるスピーディーなネジ締め トラスコ品番379-8861
注意
※付属品の電池パック(B-1203M1)は別売されておりません。交換用電池パックはB-1203F2になります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする