曜日別特売
WIM-126RC リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ 60827137

リモコンウインチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60827137品番WIM-126RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作ができます。非常用上昇/下降スイッチ付。

用途荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。形状電動式最大吊上能力(kg)130付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、ウエイト(本体取付)、リモコン1個、スイベルフック(本体取付)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)11電流(A)10電源(V)100消費電力(W)870揚程(m)20電源コード(m)5機能よじれ防止、加速防止機構、ダブルブレーキ、逆巻防止、安全クラッチ機構速度(揚程)高速41cm/s低速16cm/s
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする