曜日別特売

リモコンウインチ

リモコンウインチ - 京セラインダストリアルツールズ

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作ができます。非常用上昇/下降スイッチ付。

用途
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。
形状
電動式
電源(V)
100
電源コード(m)
5
機能
よじれ防止、加速防止機構、ダブルブレーキ、逆巻防止、安全クラッチ機構
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827121WI-62RC60
190,000
取扱い終了
返品不可
60827137WIM-126RC130
280,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
60827146WI-196RC200
340,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする