用途荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。形状電動式最大吊上能力(kg)200付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、ウエイト(本体取付)、リモコン1個、スイベルフック(本体取付)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)トラスコ品番390-7881質量(kg)17電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1100揚程(m)27電源コード(m)5機能よじれ防止、加速防止機構、ダブルブレーキ、逆巻防止、安全クラッチ機構速度(揚程)高速24cm/s低速16cm/s