ガーデンチェーンソー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60827304 品番GCS-1500
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。

電源(V)100 消費電力(W)180 チェーン形式90PX-28 チェーンスピード(m/s)[m/分]3 バー全長(mm)95 質量(kg)1.4 用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に 付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付) 適合(ソーチェン)90SG-28 有効切断能力(mm)95 電流(A)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155 コード長さ(m)0.25 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
取扱説明書:(1.12MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60827304
2021-10-01
用途:
園内の選定作業時
その他業種

大きな枝を落としリアカー等で運搬する際の枝分けに有効です。

2020-10-06
用途:
庭木の剪定や伐採後に小さく切りまとめに使用。
Dream Spell 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

兎に角非力。少し力を入れると回転が止まる程非力。キックバックは弱く、女性や慣れてない人には良い。ちょっと枝切りに、ちょっと片付けにと思い購入したが力が弱すぎて、何に利用したらよいものか思案。アースマンから同じ仕様のものがあるが、比べても非力で高価。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする