電子集じん丸ノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60827322 品番NW-422ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

ショートコード仕様。よく使う切込深さを記憶「深さメモリー機能」付。切断と面取りが同時にできる専用刃(別販売品)。サイディング化粧面の欠けを防止する。高速回転仕様。クラス最軽量質量2.5kg。クラス最大切込深さ42mm。平行度微調整機構。LEDライト付。アルミダイカスト定盤。2本足の平行定規(別販売品)取付可。

最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 ノコ刃外径(Φmm)100〜125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 質量(kg)2.6 用途各種材料の切断 トラスコ品番437-2557 仕様・用途ライト付き
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

サイディングカットは集じんが肝心!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする