長谷川綿行
クリンスカット(R)Ⅱ 8PLY 1包 200枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(200枚)
仕様
10×10cm
注文コード
60827868
品番
215949
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●医療ガーゼタイプⅡを使用し、乱糸がでないよう裁断面を内側に折り込んだ処置用ガーゼです。●厚みと吸収性に適した12PLYと経済的な8PLYがあります。
アズワン品番
69-0289-88
仕様
10×10cm
材質
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器