京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 研削砥石
京セラインダストリアルツールズの 平形砥石
砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60827925
品番
3680017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#80
外径(mm)
75
内径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
適合機種
TG-30
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60827925
3680017
06866343
M-1029(A80)
卓上グラインダー用砥石(A80)
京セラインダストリアルツールズ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました