クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ約130×1000×20mm 仕様ポケット型 オレンジ 注文コード60828236 品番HY-620-OR
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

●従来の常識を覆す、柔らかい湯たんぽです。●断熱性が高く、保温性に優れています。低温火傷しにくいです。●生地の中に微細な気泡が無数に有り、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。●カバーなしで直接身体に密着させても低温やけどをしにくい構造になっています。●国内の自社工場で一つ一つ手作業で丁寧に作られています。●カイロ替わりに持ち歩けます。

仕様ポケット型 オレンジ オレンジ サイズ約130×1000×20mm 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 質量(g)約60 容量(L)目安:約0.15 材質(キャップ)ABS 耐熱温度(℃)100 アズワン品番62-9828-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする