クロッツ ルームシューズ リボン付き HC-009シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズM/25cm 注文コード60828428 品番HC-009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

●柔らかく、軽く、フィット感があり、長時間履いても疲れません。●保温性・断熱性・防水性に優れています。お風呂・海などの水場にも最適です。●底には滑り止めが付いています。●キュートなリボン付き。●スタンダードに比べて少し浅めの履き心地です。

仕様ブラック M 材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ 厚さ(mm)2 ブラック サイズM/25cm 質量(g)約50〜100 アズワン品番61-9951-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする