曜日別特売
ASF121FR-08X19 チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 60828538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.08注文コード60828538品番ASF121FR-08X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。

用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.08基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用温度範囲(℃)-60~200℃仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番486-1779材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)19厚さ(mm)0.08質量(g)31長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃引張強度38N/10mm(厚み0.08mm)主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60828723
2022-10-22
用途: トラック荷台のシート貼り付け
祥福丸水産農・林・水産業

トラック荷台にシートを張り付けているが日射光などでガムテープなどはがれてしまうがこのテープは今のところまだはがれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする