エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 60828792 品番 6611467
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●中仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

粒度#100 用途●木材の研削 適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T セット内容中仕上用×3枚 材質砥粒:ホワイトアランダム 質量(g)1枚当たり:82 ベルト幅(mm)100 種類中仕上 ベルト長さ(mm)915 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1 適合材木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828783
2022-03-17
用途:
木工品の寸法の精度を上げる。滑らかな表面を作る。

木工品の加工の精度を上げるための必需品、リョウビのベルトさんだに取り付け毎日のように使用してます。まず壊れることはない。安全面も問題ないでしょう。一つ注文点をあげれば角度の設定の精度がもう少し確実にできればと思いますが、この価格帯では限界でしょうか?

対象商品:
60828792
2020-11-14
用途:
革の削り

音も静かで切削力も充分あります 買ってよかったです 
もう少し安かったらもっとよい

対象商品:
60828792
2019-01-04
用途:
工芸品
玩具工房コースケ 様 (製造業)

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
60828792
2017-01-26
用途:
竹細工や木工製品の製作時によく利用しています。
農・林・水産業

安価で経済的、固い竹も難なく研磨出来て、お買い得な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする