エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 60828801 品番 6611477
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

粒度#120 用途●木材の研削 適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T セット内容仕上用×3枚 材質砥粒:ホワイトアランダム 質量(g)1枚当たり:80 ベルト幅(mm)100 種類仕上 ベルト長さ(mm)915 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1 適合材木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
木製工芸品の研磨
株式会社スタジオ鼎 様

他社の製品との差は、粒子の粒が揃っていて非常に使いやすく仕上げが綺麗。

対象商品:
60828817
2019-01-04
用途:
工芸品
玩具工房コースケ 様 (製造業)

注文後迅速な配送でした。通常の使用上特に問題なし。

対象商品:
60828817
2018-05-18
用途:
ベルトサンダーに使用するつもりだが、サイズを間違え使用不能。
その他業種

ベルトサンダーのサイズを間違えて購入したので、使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする