エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 60828844 品番 6611497
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●中仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

粒度#80 用途●非鉄金属の研削 適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T セット内容中仕上用×3枚 材質砥粒:カーボランダム 質量(g)1枚当たり:88 ベルト幅(mm)100 種類中仕上 ベルト長さ(mm)915 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1 適合材非鉄金属
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828844
2022-03-26
用途:
金属の研磨

金属もあっという間に削れてとても便利です
継ぎ目部分の段差が大きく、毎周材料が弾かれてしまうのでその点は改善していただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする