NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ドレッサー
砥石ドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60829046
品番
57521
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
477-2041
幅(mm)
25
厚さ(mm)
8
全長(mm)
75
質量(g)
48
砥粒
WA