寺岡製作所
寺岡製作所の 養生テープ
養生用布テープ NO.140A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60829107
品番
NO.140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
強度が強く、剥がす際もテープが切れにくいです。
しわやねじれが発生しにくいため、まっすぐ貼れて作業性に優れています。
曲面・ざらざらした面によくつき、粘着剤が残りにくいです。
色
若葉
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
スフ
粘着剤
ゴム系
用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
トラスコ品番
793-8349
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.28
質量(g)
205
長さ(m)
25
引張強度
183.9N/25mm
主な用途
養生用