曜日別特売
P-894 オーバルスリーブ ニッサチェイン 60829168

オーバルスリーブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30個)
適合ワイヤ径(Φmm)1.0
内容量1セット(30個)注文コード60829168品番P-894
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

アルミ製で圧着工具でかしめます。

用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品適合ワイヤ径(Φmm)1.0材質アルミニウム(A-5052)トラスコ品番478-8982質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60829168
2020-12-04
用途: ホンダ ゴールドウイングのシート張り替え

ホンダ ゴールドウイングのシート張り替えに利用しました。シートの位置固定用の糸を引っ張り止めるために使用しています。事前に糸のサイズを決めておけばスリーブの選択は簡単でした。かしめは専用工具がないのでニッパで代用しました。

対象商品 : 60829168
2020-05-02
用途: ガーデニングのステンレスワイヤーの歯止めに利用
金融・保険業

ガーデニングには、目立たない1mmステンレスワイヤーを多用するが、このスリーブがシンデレラフィット

対象商品 : 60829168
2019-08-06
用途: ワイヤーの連結

軽くて丈夫で良いです。もう少し安ければさらに良い。

対象商品 : 60829168
2020-03-02
用途: 額の紐補強
サービス業

安価だったので購入しました。使用感も問題ありませんでした。

対象商品 : 60829186
2018-10-31
用途: 工具落下防止用取付ワイヤーに使用

高所作業時の工具落下防止として、被覆のワイヤーも併せて購入しました。安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする