ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
アルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60829238
品番
AL50 SILVER
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽くて鮮やかなチェーンです。
長さ(m)
15
線径d(Φmm)
5.0
使用荷重(kN)
0.34
材質
アルミ合金(A6063W)、表面処理:アルマイト
用途
誘導用、間仕切り
トラスコ品番
788-4800
質量(kg)
2.1
色
銀
内長P(mm)
35.0
内幅W(mm)
8.0