※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
プラスチックチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60829247
品番
PW20 YELLOW
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽くて鮮やかなチェーンです。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.0
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
789-6131
質量(kg)
0.27
色
黄
チェーン線径(Φmm)
2.0
内長P(mm)
10.5
内幅W(mm)
3.5