※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
プラスチックチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60829265
品番
PW40 YELLOW
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽くて鮮やかなチェーンです。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
4.0
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
789-6174
質量(kg)
1.17
色
黄
チェーン線径(Φmm)
4.0
内長P(mm)
15.8
内幅W(mm)
6.7