※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
プラスチックチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60829283
品番
PW30 WHITE
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
軽くて鮮やかなチェーンです。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.0
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
789-6140
質量(kg)
0.6
色
白
チェーン線径(Φmm)
3.0
内長P(mm)
13.0
内幅W(mm)
3.7