※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅうクロームボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60829308
品番
BB1023
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
長さ(m)
30
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
824-6020
質量(kg)
0.33
径(Φmm)
2.3
用途
水栓用・プレートの吊り下げ
ボール径(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.02