※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅうクロームボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60829326
品番
BB1040
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
長さ(m)
30
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
824-6022
質量(kg)
0.81
径(Φmm)
4.0
用途
水栓用・プレートの吊り下げ
ボール径(Φmm)
4
使用荷重(kN)
0.05