京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
アルミ用チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60829562
品番
6652771
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(mm)
220
刃数
80
内径(mm)
25.4
チップ厚さ(mm)
2
切断対象
アルミ
適合機種
TS-225
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。