ダンロップ さらさらりん ピンク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60829843 品番6941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内面ナイロン編手が肌触り良く、やさしいはめ心地です。低アレルゲンゴムを使用しており、柔らかく臭いません。収納に便利なフック付です。

ピンク サイズM 全長(cm)33.0 用途食品加工・清掃・軽作業・炊事・園芸 仕様裏布付 トラスコ品番787-1660 材質表:天然ゴム(selatex)、裏:ナイロン編手、袖部・フック部:ポリエステル、綿 厚さ(mm)1 質量(g)76 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-03
用途:
清掃作業
Hiro コーポレーション 様

ゴム手袋独特の匂いがないので手に移りません、品名の通りさらさらした嵌め心地と長時間使用しても疲れなく蒸れにくい手袋です、値段500円以下で販売してほしいです。

対象商品:
60829843
2020-02-14
用途:
洗い場にて

あたり心地が柔らかく、肌への負担が少なそうです。中も通気性がよさそうな素材なので清潔に保てそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする