京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの のこぎり
京セラインダストリアルツールズの のこぎり替刃
京セラインダストリアルツールズの 糸鋸用
糸ノコ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
60830061
品番
6640851
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切断対象
硬質木材
用途
硬質木材(約1.0mm〜30mmまで)
トラスコ品番
450-9471
適合機種
TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)
150
刃長(mm)
80
山数
18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。