こどもハブラシ ブラッシィ 1個 12本入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) アズワン品番60-3307-37 注文コード60830178 品番-
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

●小さなお子様も持ちやすい設計。お子様のお口に合わせた設計、毛先をコントロールしやすいコンパクトヘッド。小さなお子様も持ちやすいハンドル設計。●ブラシキャップ付き。持ち運びに便利なブラシキャップ付き、お出掛け先や旅行にも便利です。●衛生的な個包装パック。ハブラシ本体が個包装となっているので、衛生面でも安心して保管できます。

仕様ピンク 容量12本入 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)60 アズワン品番60-3307-37 毛のかたさふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする