※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆両口ハンマー
ノンスパーキングスレッジハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60830202
品番
NS502-10000-FB
参考基準価格(税別)
¥189,920
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
全長(mm)
900
頭径(mm)
82
頭部長(mm)
239
トラスコ品番
818-3024
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
10.8