BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆片手ハンマー
ノンスパーキングボールハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60830218
品番
NS506-450
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長(mm)
325
頭径(mm)
27
頭部長(mm)
102
トラスコ品番
818-3041
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
質量(kg)
0.6