※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆片手ハンマー
ノンスパーキングボールハンマー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60830227
品番
NS506-700-FB
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
340
頭径(mm)
35
頭部長(mm)
116
トラスコ品番
818-3043
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
0.9