BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆ハンマー
BAHCO(バーコ)の 防爆片手ハンマー
ノンスパーキングボールハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60830236
品番
NS506-900-FB
参考基準価格(税別)
¥20,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
350
頭径(mm)
36
頭部長(mm)
128
トラスコ品番
818-3045
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
1.2