京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 業務用掃除機
京セラインダストリアルツールズの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
京セラインダストリアルツールズの 掃除機用フィルタ
スポンジフィルター(湿式用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60830716
品番
6090945
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
用途
水などの液体吸引
適合機種
VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
適合本体
VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
種別
湿式用
サイズ
幅110×高さ130×奥行90mm
適合本体型式
VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※湿式フィルター使用時はカートリッジフィルターは取り付けないでください
※乾式運転時で吸い込んだ粉じん等は必ず排出してから湿式運転を行ってください
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください