キンタロー
キンタローの 施設用家具・備品
キンタローの ベッド 施設用
キンタローの ベッドサイドテーブル・イス 施設用
サポートテーブル B
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8651-01
注文コード
60831115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●室内の雰囲気に合う、ぬくもりのある木製テーブルです。
仕様
・ブラウン
材質
天然木・合板・MDF
質量(kg)
11
キャスター
Φ50mm(ストッパー付×2輪)
天板耐荷重(kg)
15
天場(天板)高さ(mm)
650〜800(30mm間隔・6段階調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×585×650〜800
アズワン品番
7-8651-01