京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの チェーンソー
京セラインダストリアルツールズの チェーンソー替刃
ソーチェン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60831127
品番
6641787
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チェーンソーの交換用ソーチェンです
リンク数
58
ピッチ
3/8"
ピッチ(mm)
9.53
ゲージ
0.050"(1.27mm)
用途
チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
適合機種
ESK-3740・ESK-840
材質
炭素鋼
質量(g)
180
ソーチェーン
91PX-58E
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※ソーチェンの交換や張りの調整は機械本体の取扱説明書に従って正しく行ってください
※ソーチェンの交換はチェンソーが確実に停止した状態で行ってください
※ソーチェンは常によい切れ味にしてください
※切れ味の悪くなったソーチェンは目立てをしてください
※ご使用の際には保護メガネ当の保護具を着用してください