京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 芝刈機
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 芝刈用補修/オプション用品
リール刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60831617
品番
6077067
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
プーリー、ペアリングホルダ付
トラスコ品番
786-5023
適合機種
LM-2810
サイズ(mm)
280
取扱説明書:
(0.58MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。