金属8枚刃

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60831802 品番2730036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。

刃厚(mm)1.4 適合機種刃物外径255mm採用のエンジン刈払機 内径(mm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:605
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03923650
2023-06-07
用途:
庭の草刈り
その他業種

調子よく刈れています。近くで売っていなかったので、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60831784
2021-10-13
用途:
ガーデンの草刈り
その他業種

愛用しているリョービの草刈り機は、使い方も簡単、そして軽いので、女性にもオススメしてます。
替え刃もマメに取り替えて、効率的アップさせて使っています。

対象商品:
60831784
2019-06-14
用途:
庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

芝生を中心とした、庭の手入れに使用している。
平らにあてることで、芝生が平らにカット出来る。
また、電気で使用しているため、コードだけ気をつければ、扱いやすく安全である。
概ね、20坪程度刈り込んでいるが、10回以上は交換無しで可能である。

対象商品:
60831784
2019-06-16
用途:
庭の草刈り用
自動車・二輪車・自転車関連業

庭の芝生や雑草を刈るのに、切れ味が大変優れた製品だと思います!

対象商品:
60831784
2017-10-19
用途:
畑の雑草草刈り作業
その他業種

非常にいい。混合ガソリンの草刈り機は、メンテナンスが大変 キャブレタ−が悪いというと修理代が高いその点はバッテリ−だから満足してます。切れ味もいいです。

対象商品:
60831784
2018-10-18
用途:
庭の雑草を切るため
サービス業

リョービの芝刈り機の切れが悪くなるたびこの替刃を購入してます。
1回使用すると、刃が大分丸くなります。3回目で切れ味が悪くなり交換することにしてます。本体が壊れたらもう少し強い刃の芝刈り機に変えたいと思ってます。

対象商品:
60831802
2017-10-19
用途:
敷地の緑化作業で使用

敷地内の草払いで使用しましたが、刃の切れ具合いがもう少し欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする