京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断機用カッター(チップソー)
軽量チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60831845
品番
4901727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
適合機種
刃物外径255mm採用のエンジン刈払機
刃数
40
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。