しなやかミゾ付きあかりちゃん耳かき AMK-105シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様グリーン 注文コード60832348 品番AMK-105GN
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。

仕様グリーン 材質本体、カバー/PS樹脂、キャップ/シリコーンゴム、スイッチ/ABS樹脂 サイズ25×100×14mm 質量(g)8 電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属) アズワン品番61-7348-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする