旭電機化成
旭電機化成の 脱脂綿・綿球・綿棒
旭電機化成の 綿棒
しなやかミゾ付きあかりちゃん耳かき AMK-105シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オレンジ
注文コード
60832357
品番
AMK-105OR
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
仕様
オレンジ
材質
本体、カバー/PS樹脂、キャップ/シリコーンゴム、スイッチ/ABS樹脂
サイズ
25×100×14mm
質量(g)
8
電源
コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
アズワン品番
61-7348-01