京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 軸付研磨
京セラインダストリアルツールズの 軸付ダイヤモンド砥石
ホビールーター用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60832457
品番
4901814
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
先端径(Φmm)
1.6
軸径(Φmm)
2.35
適合機種
HR-25、HR-100
材質
ダイヤモンド電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)30000
名称
215ダイヤビット
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000〜20000
先端長(mm)
4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。