京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ディスク研磨材
京セラインダストリアルツールズの バフ
京セラインダストリアルツールズの 布バフ
ホビールーター用バフ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3種類×1本)
注文コード
60832475
品番
4901810
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.35
材質
布、皮、フェルト
用途
金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き
適合機種
HR-25、HR-100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
(対応)10000
先端径(mm)
Φ22
名称
291布、皮、フェルトバフ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。